Cuscinetti radiali a sfere SKF GE 100 ES, Diametro esterno: 150 mm | Larghezza: 70 mm | Diametro interno: 100 mm

Snodi sferici radiali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:GE 100 ES
Rubix:160000000402389
Produttore:6661
EAN:7316576609503
SNODI SFERICI GE 100 ES

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza70 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI GE 100 ES


Gli snodi sferici radiali sono stati progettati per sopportare carichi radiali e carichi radiali e assiali combinati, nonché il disallineamento. Questo design specifico prevede una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio su acciaio. I cuscinetti richiedono manutenzione e si possono rilubrificare attraverso gli appositi fori e una scanalatura anulare in entrambi gli anelli.

Punti di forza

- Progettato per carichi radiali e combinati radiali e assiali
- Lunga durata e assenza di manutenzione
- Adatto per carichi pesanti a direzione costante
- Basso coefficiente di attrito
- Elevate temperature di esercizio
- Elevate velocità di scorrimento e piccole distanze operative

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)70x150x100 mm
Peso4245 g
Diametro interno100 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza70 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr610000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
235,29 IVA esclusa
/ Unità
287,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.