Cuscinetti radiali a sfere INA GE20-UK, Diametro esterno: 35 mm | Larghezza: 16 mm | Diametro interno: 20 mm

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE20-UK
Rubix:160000000410765
Produttore:0066500070000
EAN:4012802531596
0066500070000-SNODO SFERICO GE20-UK

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066500070000-SNODO SFERICO GE20-UK


Snodo sferico radiale, esente da manutenzione, strato di scorrimento: PTFE composito, superficie curva dell'anello interno con rivestimento in cromo duro, DIN ISO 12240-1, serie dimensionale E, esecuzione aperta

Punti di forza

Supporta preferibilmente carichi radiali.

Applicazioni

Utilizzato per il funzionamento senza manutenzione con requisiti speciali di durata.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)16x35x35 mm
Peso imballaggio66 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza16 mm
Materialeacciaio
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr31300 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
17,55 IVA esclusa
/ Unità
21,41 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.