Cuscinetti radiali a sfere INA GE70-LO, Diametro esterno: 105 mm | Larghezza: 70 mm | Diametro interno: 70 mm

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE70-LO
Rubix:170000000704825
Produttore:0066534050000
EAN:4012802533934
0066534050000-SNODO SFERICO GE70-LO

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno105 mm
Larghezza70 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066534050000-SNODO SFERICO GE70-LO


Snodi sferici radiali, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN ISO 12240-1, serie dimensionale W, estensioni cilindriche sull'anello interno, esecuzione aperta

Punti di forza

Supporta preferibilmente carichi radiali. Ammette anche carichi assiali in entrambe le direzioni.

Applicazioni

Particolarmente adatto per carichi alternati con urti e colpi.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1710 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno105 mm
Larghezza70 mm
Materialeacciaio
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr407000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
357,56 IVA esclusa
/ Unità
436,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.