Cuscinetti radiali a sfere INA GE30-UK-2RS-A, Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 22 mm | Diametro interno: 30 mm

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE30-UK-2RS-A
Rubix:160000000410771
Produttore:0066501550000
EAN:4012802531817
0066501550000-SNODO SFERICO GE30-UK-2RS-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066501550000-SNODO SFERICO GE30-UK-2RS-A


Snodo sferico radiale, esente da manutenzione, strato di scorrimento: ELGOGLIDE, superficie curva dell'anello interno con rivestimento in cromo duro, DIN ISO 12240-1, dimensione serie E, sigillato

Punti di forza

Supporta preferibilmente carichi radiali.

Applicazioni

Utilizzato per il funzionamento senza manutenzione con requisiti speciali di durata.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)22x47x47 mm
Peso imballaggio136 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza22 mm
Materialeacciaio
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr165000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
54,20 IVA esclusa
/ Unità
66,12 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.