Cuscinetti radiali a sfere SKF GEH 90 ES-2RS, Diametro esterno: 150 mm | Larghezza: 85 mm | Diametro interno: 90 mm

Snodi sferici radiali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:GEH 90 ES-2RS
Rubix:160000000402482
Produttore:6992
EAN:7316577003294
SNODI SFERICI GEH 90 ES-2RS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza85 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI GEH 90 ES-2RS


Questi snodi sferici radiali presentano una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio su acciaio e sono dotati di tenuta strisciante a due labbri su ambo i lati. I cuscinetti richiedono manutenzione e si possono rilubrificare attraverso gli appositi fori e una scanalatura anulare in entrambi gli anelli. Rispetto alla serie GE, sono disponibili anche con anello interno e diametro esterno più larghi per consentire una capacità di carico più elevata e un angolo di ribaltamento di maggiori dimensioni.

Punti di forza

- Progettato per carichi radiali e combinati radiali e assiali
- Lunga durata e assenza di manutenzione
- Adatto per carichi pesanti a direzione costante
- Basso coefficiente di attrito
- Elevate temperature di esercizio
- Elevate velocità di scorrimento e piccole distanze operative

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)85x150x90 mm
Peso5220 g
Diametro interno90 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza85 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr610000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
437,82 IVA esclusa
/ Unità
534,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.