Cuscinetti radiali a sfere SKF BLRB365214F, Diametro esterno: 75 mm | Larghezza: 57 mm | Diametro interno: 45 mm
Snodi sferici radiali
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:BLRB365214F
Rubix:170000000410066
EAN:7316571448626




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 75 mm |
| Larghezza | 57 mm |
Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI BLRB 365214 F
Gli snodi sferici radiali sono stati progettati per sopportare carichi radiali e carichi radiali e assiali combinati, nonché il disallineamento. Questi cuscinetti presentano un design personalizzato.
Cuscinetto sferico radiale a strisciamento, senza manutenzione, acciaio/acciaio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 75 mm |
| Larghezza | 57 mm |
| Materiale | acciaio per cuscinetti |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Spessore | 42 mm |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 280002,2 N |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 145,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 177,23 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore