Cuscinetti radiali a sfere INA GE45-AW-A, Diametro esterno: 120 mm | Larghezza: 36.5 mm | Diametro interno: 45 mm
Cuscinetto a strisciamento sferico
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:GE45-AW-A
Rubix:170000000704733
Produttore:0066517120000
EAN:4012802532647


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Larghezza | 36,5 mm |
Dettagli del prodotto : 0066517120000-SNODO SFERICO GE45-AW-A
Snodo sferico assiale, esente da manutenzione, DIN ISO 12240-3, rondella di posizionamento dell'albero superficie curva con rivestimento in cromo duro, esecuzione aperta
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 37x120x120 mm |
|---|---|
| Peso | 2480 g |
| Diametro interno | 45 mm |
| Diametro esterno | 120 mm |
| Larghezza | 36,5 mm |
| Materiale | acciaio |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Peso | 2,49 kg |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 2430000 N |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 1460000 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 284,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 346,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione