Cuscinetti radiali a sfere INA GE25-DO, Diametro esterno: 42 mm | Larghezza: 20 mm | Diametro interno: 25 mm
Cuscinetto a sfere a gola profonda
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:GE25-DO
Rubix:160000000410717
Produttore:0066480610000
EAN:4012802530025


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42 mm |
| Larghezza | 20 mm |
Dettagli del prodotto : 0066480610000-SNODO SFERICO GE25-DO
I cuscinetti a sfere a gola profonda hanno un design semplice, sono versatili, robusti nel funzionamento e facili da mantenere. Grazie al loro design offrono una bassa coppia d'attrito che li rende adatti ad alte velocità e sono in grado di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni. Sono disponibili in versioni a singola e doppia fila.
Informazioni sul marchio
FAG è un marchio rinomato nel settore dei cuscinetti, noto per la competenza e per prodotti di alta qualità. Il marchio si impegna a fornire prodotti affidabili e durevoli che soddisfano le esigenze di un'ampia gamma di settori e applicazioni.
Informazioni sul marchio
FAG è un marchio rinomato nel settore dei cuscinetti, noto per la competenza e per prodotti di alta qualità. Il marchio si impegna a fornire prodotti affidabili e durevoli che soddisfano le esigenze di un'ampia gamma di settori e applicazioni.
Punti di forza
Design semplice e robusto nel funzionamento.
La bassa coppia d'attrito consente prestazioni ad alte velocità.
In grado di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni.
Le varianti schermate o sigillate non richiedono manutenzione.
Applicazioni
Adatto per velocità medie.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42 mm |
| Larghezza | 20 mm |
| Materiale | acciaio |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 62800 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,00 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore