Cuscinetti radiali a sfere INA GE110-FW-2RS-B, Diametro esterno: 180 mm | Larghezza: 100 mm | Diametro interno: 110 mm

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE110-FW-2RS-B
Rubix:170000000704696
Produttore:0066506190000
EAN:4012802532159
0066506190000-SNODO SFERICO GE110-FW-2RS-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno110 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066506190000-SNODO SFERICO GE110-FW-2RS-B


Snodo sferico radiale, esente da manutenzione, strato di scorrimento: ELGOGLIDE, superficie curva dell'anello interno con rivestimento in cromo duro, DIN ISO 12240-1, dimensione serie G, sigillato

Informazioni tecniche


Attributi
Peso9640 g
Diametro interno110 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza100 mm
Materialeacciaio
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr2690000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
1181,73 IVA esclusa
/ Unità
1441,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.