Cuscinetti radiali a sfere INA GE35-DO-2RS-E, Diametro esterno: 55 mm | Larghezza: 25 mm | Diametro interno: 35 mm

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE35-DO-2RS-E
Rubix:999221206044618
Produttore:0973605200000
EAN:4064327554116
0973605200000-SNODO SFERICO GE35-DO-2RS-E

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0973605200000-SNODO SFERICO GE35-DO-2RS-E


Snodo sferico radiale, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN ISO 12240-1, dimensione serie E, sigillato

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Diametro esterno55 mm
Larghezza25 mm
Materialeacciaio
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Tipologiacuscinetto sferico radiale a strisciamento, richiede manutenzione
Peso0,212 kg
Spessore20 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr67200 N
€ 18,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.