Cuscinetti radiali a sfere SKF 365442, Diametro esterno: 39 mm | Larghezza: 25 mm | Diametro interno: 19.05 mm

Snodi sferici radiali

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:365442
Rubix:170000000410059
Produttore:39073
EAN:7316571094526
SNODI SFERICI 365442
Riepilogo info tecniche
Diametro interno19,05 mm
Diametro esterno39 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI 365442


Radial spherical plain bearings are designed to accommodate radial and combined radial and axial loads, and also misalignment.
Gli snodi sferici radiali sono stati progettati per sopportare carichi radiali e carichi radiali e assiali combinati, nonché il disallineamento.

Punti di forza

•Designed for radial and combined radial and axial loads
Other features depend on the bearing design

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)25x39x39 mm
Peso138,4 g
Diametro interno19,05 mm
Diametro esterno39 mm
Larghezza25 mm
Guarnizioneaprire
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
Mostra UNSPSC / ECL@SS
58,68 IVA esclusa
/ Unità
71,59 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.