Cuscinetti radiali a sfere INA GE110-DO-2RS-A, Diametro esterno: 160 mm | Larghezza: 70 mm | Diametro interno: 110 mm

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE110-DO-2RS-A
Rubix:160000000410748
Produttore:0066479520000
EAN:4012802529722
0066479520000-SNODO SFERICO GE110-DO-2RS-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno110 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza70 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066479520000-SNODO SFERICO GE110-DO-2RS-A


Snodo sferico radiale, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN ISO 12240-1, dimensione serie E, sigillatoAlte prestazioni: Per le massime esigenze di carico e durata

Punti di forza

Supporta preferibilmente carichi radiali. Ammette anche carichi assiali in entrambe le direzioni.

Applicazioni

Particolarmente adatto per carichi alternati con urti e colpi.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)70x160x160 mm
Peso imballaggio4314 g
Diametro interno110 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza70 mm
Materialeacciaio
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr812000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
328,05 IVA esclusa
/ Unità
400,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.