Cuscinetti radiali a sfere INA GE180-DO-2RS-A, Diametro esterno: 260 mm | Larghezza: 105 mm | Diametro interno: 180 mm

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE180-DO-2RS-A
Rubix:160000000410752
Produttore:0066539010000
EAN:4012802534160
0066539010000-SNODO SFERICO GE180-DO-2RS-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno180 mm
Diametro esterno260 mm
Larghezza105 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066539010000-SNODO SFERICO GE180-DO-2RS-A


Snodo sferico radiale, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN ISO 12240-1, dimensione serie E, sigillatoAlte prestazioni: Per le massime esigenze di carico e durata

Punti di forza

Supporta preferibilmente carichi radiali. Ammette anche carichi assiali in entrambe le direzioni.

Applicazioni

Particolarmente adatto per carichi alternati con urti e colpi.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)105x260x260 mm
Peso imballaggio18430 g
Diametro interno180 mm
Diametro esterno260 mm
Larghezza105 mm
Materialeacciaio
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr1940000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
1550,30 IVA esclusa
/ Unità
1891,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.