Cuscinetti radiali a sfere INA GE25-AW-A, Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 22.5 mm | Diametro interno: 25 mm

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE25-AW-A
Rubix:170000000704716
Produttore:0066515180000
EAN:4012802532395
0066515180000-SNODO SFERICO GE25-AW-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza22,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066515180000-SNODO SFERICO GE25-AW-A


Snodo sferico assiale, esente da manutenzione, DIN ISO 12240-3, rondella di posizionamento dell'albero superficie curva con rivestimento in cromo duro, esecuzione aperta

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)23x62x62 mm
Peso390 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza22,5 mm
Materialeacciaio
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Peso0,377 kg
Spessore14 mm
Carico statico di base, assiale - C0a646000 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca388000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
133,06 IVA esclusa
/ Unità
162,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.