Cuscinetti radiali a sfere INA GE30-DO-E, Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 22 mm | Diametro interno: 30 mm

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE30-DO-E
Rubix:999221206044606
Produttore:0972785720000
EAN:4064327383532
0972785720000-SNODO SFERICO GE30-DO-E

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0972785720000-SNODO SFERICO GE30-DO-E


Snodo sferico radiale, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN ISO 12240-1, serie dimensionale E, esecuzione aperta

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza22 mm
Materialeacciaio per cuscinetti volventi di alta qualità; superficie di scorrimento acciaio/acciaio (struttura temprata martensitica o bainitica con basso contenuto di austenite residua per la serie ge..do)
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Tipologiacuscinetto radiale sferico a strisciamento che richiede manutenzione (iso 12 240-1, serie di dimensioni e), superficie di scorrimento acciaio/acciaio
Peso0,15 kg
Spessore18 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr62700 N
11,69 IVA esclusa
/ Unità
14,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.