Cuscinetti radiali a sfere INA GE50-FO-2RS, Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 56 mm | Diametro interno: 50 mm

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE50-FO-2RS
Rubix:170000000704813
Produttore:0066531970000
EAN:4012802533842
0066531970000-SNODO SFERICO GE50-FO-2RS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza56 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066531970000-SNODO SFERICO GE50-FO-2RS


Snodo sferico radiale, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN ISO 12240-1, dimensione serie G, sigillato

Punti di forza

Supporta preferibilmente carichi radiali. Ammette anche carichi assiali in entrambe le direzioni.

Applicazioni

Particolarmente adatto per carichi alternati con urti e colpi.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)56x90x90 mm
Peso imballaggio1382 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza56 mm
Materialeacciaio
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr297000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
98,71 IVA esclusa
/ Unità
120,43 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.