Cuscinetti radiali a sfere SKF GX 30 F, Diametro esterno: 75 mm | Larghezza: 26 mm | Diametro interno: 30 mm

Snodi sferici assiali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:GX 30 F
Rubix:160000000402493
Produttore:8021
EAN:7316577002402
SNODI SFERICI GX 30 F

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno75 mm
Larghezza26 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI GX 30 F


Molte applicazioni richiedono cuscinetti sferici adatti a movimenti oscillanti e in grado di sopportare disallineamenti. I cuscinetti volventi soddisfano solo in parte questi requisiti, poiché sono generalmente progettati per la rotazione continua e possono sopportare solo disallineamenti limitati. Pertanto, la SKF produce snodi sferici, teste a snodo e boccole per fornire una soluzione economica a queste sfide. La SKF produce snodi sferici, teste a snodo e boccole in varie versioni e con diverse combinazioni di superfici di contatto. Ogni design e combinazione presenta proprietà caratteristiche che le rendono particolarmente adatte a determinate applicazioni.
Gli snodi sferici assiali sono stati progettati per sopportare carichi assiali e carichi radiali e assiali combinati. Questo design specifico prevede una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio/PTFE FRP che è esente da manutenzione. Tuttavia, la lubrificazione, che si può applicare da ambo i lati, può prolungare la durata di esercizio del cuscinetto.

Punti di forza

- Progettato per carichi assiali e combinati radiali e assiali
- Le rondelle separabili dell'albero e dell'alloggiamento consentono un montaggio più semplice
- Lunga durata e senza manutenzione
- Relativamente insensibile agli agenti contaminanti
- Basso coefficiente di attrito

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)26x75x75 mm
Peso622,8 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno75 mm
Larghezza26 mm
Materialeacciaio+rivestimento
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Peso0,61 kg
Spessore17,5 mm
Carico statico di base, assiale - C0a153000 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca95000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
151,05 IVA esclusa
/ Unità
184,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.