Cuscinetti radiali a sfere SKF GX 17 F, Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 16 mm | Diametro interno: 17 mm
Snodi sferici assiali
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:GX 17 F
Rubix:160000000402490
Produttore:8017
EAN:7316577002389


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 16 mm |
Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI GX 17 F
Molte applicazioni richiedono cuscinetti sferici adatti a movimenti oscillanti e in grado di sopportare disallineamenti. I cuscinetti volventi soddisfano solo in parte questi requisiti, poiché sono generalmente progettati per la rotazione continua e possono sopportare solo disallineamenti limitati. Pertanto, la SKF produce snodi sferici, teste a snodo e boccole per fornire una soluzione economica a queste sfide. La SKF produce snodi sferici, teste a snodo e boccole in varie versioni e con diverse combinazioni di superfici di contatto. Ogni design e combinazione presenta proprietà caratteristiche che le rendono particolarmente adatte a determinate applicazioni.
Gli snodi sferici assiali sono stati progettati per sopportare carichi assiali e carichi radiali e assiali combinati. Questo design specifico prevede una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio/PTFE FRP che è esente da manutenzione. Tuttavia, la lubrificazione, che si può applicare da ambo i lati, può prolungare la durata di esercizio del cuscinetto.
Punti di forza
- Progettato per carichi assiali e combinati radiali e assiali
- Le rondelle separabili dell'albero e dell'alloggiamento consentono un montaggio più semplice
- Lunga durata e senza manutenzione
- Relativamente insensibile agli agenti contaminanti
- Basso coefficiente di attrito
- Le rondelle separabili dell'albero e dell'alloggiamento consentono un montaggio più semplice
- Lunga durata e senza manutenzione
- Relativamente insensibile agli agenti contaminanti
- Basso coefficiente di attrito
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 16x47x47 mm |
|---|---|
| Peso | 152,1 g |
| Diametro interno | 17 mm |
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 16 mm |
| Materiale | acciaio |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Peso | 0,14 kg |
| Spessore | 16 mm |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 58500 N |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 36500 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 69,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 85,23 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore