Cuscinetti radiali a sfere SKF GEZ 204 ES, Diametro esterno: 90.488 mm | Larghezza: 50.013 mm | Diametro interno: 57 mm

Snodi sferici radiali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:GEZ 204 ES
Rubix:160000000402536
Produttore:7090
EAN:7316576612312
SNODI SFERICI GEZ 204 ES

Riepilogo info tecniche

Diametro interno57 mm
Diametro esterno90,488 mm
Larghezza50,013 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI GEZ 204 ES


Gli snodi sferici radiali sono stati progettati per sopportare carichi radiali e carichi radiali e assiali combinati, nonché il disallineamento. Questo design specifico prevede una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio su acciaio. I cuscinetti richiedono manutenzione e si possono rilubrificare attraverso gli appositi fori e una scanalatura anulare in entrambi gli anelli.

Punti di forza

- Progettato per carichi radiali e combinati radiali e assiali
- Lunga durata
- Manutenzione minima
- Adatto per carichi statici, alternati o d'impatto pesanti

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)50,01x90,49x57,15 mm
Peso1300 g
Diametro interno57 mm
Diametro esterno90,488 mm
Larghezza50,013 mm
Materialeacciaio
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr280000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
97,67 IVA esclusa
/ Unità
119,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.