Cuscinetti radiali a sfere INA GE100-DO-2RS-E, Diametro esterno: 150 mm | Larghezza: 70 mm | Diametro interno: 100 mm

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE100-DO-2RS-E
Rubix:999221206044623
Produttore:0973642310000
EAN:4064327554192
0973642310000-SNODO SFERICO GE100-DO-2RS-E

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza70 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0973642310000-SNODO SFERICO GE100-DO-2RS-E


Snodo sferico radiale, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN ISO 12240-1, dimensione serie E, sigillato

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno100 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza70 mm
Materialeacciaio/acciaio (superficie di contatto scorrevole)
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Tipologiacuscinetto sferico radiale, che richiede manutenzione (tenute labiali su entrambi i lati) - iso 12 240-1, serie dimensionale e
Peso4,3 kg
Spessore55 mm
Carico dinamico di base, radiale - Cr558000 N
169,59 IVA esclusa
/ Unità
206,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.