Cuscinetti radiali a sfere INA GE20-FO-2RS, Diametro esterno: 42 mm | Larghezza: 25 mm | Diametro interno: 20 mm
Cuscinetto a strisciamento sferico
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:GE20-FO-2RS
Rubix:170000000704612
Produttore:0066480370000
EAN:4012802530018


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42 mm |
| Larghezza | 25 mm |
Dettagli del prodotto : 0066480370000-SNODO SFERICO GE20-FO-2RS
Snodo sferico radiale, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN ISO 12240-1, dimensione serie G, sigillato
Punti di forza
Supporta preferibilmente carichi radiali. Ammette anche carichi assiali in entrambe le direzioni.
Applicazioni
Particolarmente adatto per carichi alternati con urti e colpi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 25x42x42 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 147 g |
| Diametro interno | 20 mm |
| Diametro esterno | 42 mm |
| Larghezza | 25 mm |
| Materiale | acciaio |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 54900 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione