Cuscinetti radiali a sfere SKF GE 100 TXE-2LS, Diametro esterno: 150 mm | Larghezza: 70 mm | Diametro interno: 100 mm

Snodi sferici radiali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:GE 100 TXE-2LS
Rubix:999201209000538
EAN:7316577693976
SNODI SFERICI GE 100 TXE-2LS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza70 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI GE 100 TXE-2LS


Gli snodi sferici radiali sono stati progettati per sopportare carichi radiali e carichi radiali e assiali combinati, nonché il disallineamento. Questo design specifico prevede una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio/tessuto PTFE e i cuscinetti sono esenti da manutenzione. Fatta eccezione per i tipi con suffisso TXGR nell'appellativo, sono dotati di tenuta strisciante a due labbri (-2RS) o tenuta strisciante a tre labbri per applicazioni , heavy-duty (-2LS) su ambo i lati. I tipi con suffisso TXGR, TXG3E o TXG3A sono realizzati in acciaio inossidabile.

Punti di forza

- Progettato per carichi radiali e combinati radiali e assiali
- Lunga durata e assenza di manutenzione
- Adatto per carichi pesanti a direzione costante
- Basso coefficiente di attrito
- Elevate temperature di esercizio
- Elevate velocità di scorrimento e piccole distanze operative

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno100 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza70 mm
Materialeacciaio per cuscinetti+rivestimento tx
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
323,63 IVA esclusa
/ Unità
394,83 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.