Cuscinetti radiali a sfere SKF GE 10 C, Diametro esterno: 19 mm | Larghezza: 9 mm | Diametro interno: 10 mm
Snodi sferici radiali
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:GE 10 C
Rubix:160000000402399
Produttore:GE 10 C
EAN:7316576609176


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 19 mm |
| Larghezza | 9 mm |
Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI GE 10 C
Questi snodi sferici presentano una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio/bronzo sinterizzato composito e sono esenti da manutenzione. Le superfici di strisciamento devono essere protette esternamente dagli agenti contaminanti. Questi cuscinetti sono disponibili anche con anello interno e diametro esterno più larghi (suffisso GEH) per consentire una capacità di carico più elevata e un angolo di ribaltamento di maggiori dimensioni.
Punti di forza
- Progettato per carichi radiali e combinati radiali e assiali
- Lunga durata e assenza di manutenzione
- Adatto per carichi pesanti a direzione costante
- Basso coefficiente di attrito
- Elevate temperature di esercizio
- Elevate velocità di scorrimento e piccole distanze operative
- Lunga durata e assenza di manutenzione
- Adatto per carichi pesanti a direzione costante
- Basso coefficiente di attrito
- Elevate temperature di esercizio
- Elevate velocità di scorrimento e piccole distanze operative
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 19 mm |
| Larghezza | 9 mm |
| Materiale | acciaio+ptfe bronzo sinterizzato |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,97 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione