Cuscinetti radiali a sfere INA GE35-FO-2RS, Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 35 mm | Diametro interno: 35 mm

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE35-FO-2RS
Rubix:170000000704618
Produttore:0066481340000
EAN:4012802547566
0066481340000-SNODO SFERICO GE35-FO-2RS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066481340000-SNODO SFERICO GE35-FO-2RS


Snodo sferico radiale, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN ISO 12240-1, dimensione serie G, sigillato

Punti di forza

Supporta preferibilmente carichi radiali. Ammette anche carichi assiali in entrambe le direzioni.

Applicazioni

Particolarmente adatto per carichi alternati con urti e colpi.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)35x62x62 mm
Peso imballaggio396 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza35 mm
Materialeacciaio
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr117000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
42,10 IVA esclusa
/ Unità
51,37 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.