Cuscinetti radiali a sfere INA GE8-UK, Diametro esterno: 16 mm | Larghezza: 8 mm | Diametro interno: 8 mm
Cuscinetto a strisciamento sferico
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:GE8-UK
Rubix:160000000410760
Produttore:0066498820000
EAN:4012802531428


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 16 mm |
| Larghezza | 8 mm |
Dettagli del prodotto : 0066498820000-SNODO SFERICO GE8-UK
Snodo sferico radiale, esente da manutenzione, strato di scorrimento: PTFE composito, superficie curva dell'anello interno con rivestimento in cromo duro, DIN ISO 12240-1, serie dimensionale E, esecuzione aperta
Punti di forza
Supporta preferibilmente carichi radiali.
Applicazioni
Utilizzato per il funzionamento senza manutenzione con requisiti speciali di durata.
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 8x16x16 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 10 g |
| Diametro interno | 8 mm |
| Diametro esterno | 16 mm |
| Larghezza | 8 mm |
| Materiale | acciaio |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 5850 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,48 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore