Cuscinetti radiali a sfere INA GE32-LO, Diametro esterno: 52 mm | Larghezza: 32 mm | Diametro interno: 32 mm
Cuscinetto a strisciamento sferico
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
INA:GE32-LO
Rubix:170000000524606
Produttore:0066529480000
EAN:4012802533538


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 32 mm |
Dettagli del prodotto : 0066529480000-SNODO SFERICO GE32-LO
Snodi sferici radiali, con necessità di manutenzione, superficie di contatto scorrevole: acciaio/acciaio, DIN ISO 12240-1, serie dimensionale W, estensioni cilindriche sull'anello interno, esecuzione aperta
Punti di forza
Supporta preferibilmente carichi radiali. Ammette anche carichi assiali in entrambe le direzioni.
Applicazioni
Particolarmente adatto per carichi alternati con urti e colpi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 32x52x52 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 206 g |
| Diametro interno | 32 mm |
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 32 mm |
| Materiale | acciaio |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 91500 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 47,63 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore