Cuscinetti radiali a sfere INA GE110-UK-2RS-B, Diametro esterno: 160 mm | Larghezza: 70 mm | Diametro interno: 110 mm

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE110-UK-2RS-B
Rubix:160000000410781
Produttore:0066506350000
EAN:4012802532142
0066506350000-SNODO SFERICO GE110-UK-2RS-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno110 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza70 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066506350000-SNODO SFERICO GE110-UK-2RS-B


Snodo sferico radiale, esente da manutenzione, strato di scorrimento: ELGOGLIDE, superficie curva dell'anello interno con rivestimento in cromo duro, DIN ISO 12240-1, dimensione serie E, sigillato

Punti di forza

Supporta preferibilmente carichi radiali.

Applicazioni

Utilizzato per il funzionamento senza manutenzione con requisiti speciali di durata.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)70x160x160 mm
Peso imballaggio4344 g
Diametro interno110 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza70 mm
Materialeacciaio
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr1850000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
492,58 IVA esclusa
/ Unità
600,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.