Cuscinetti radiali a sfere INA GE17-AW-A, Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 16 mm | Diametro interno: 17 mm

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE17-AW-A
Rubix:160000000410794
Produttore:0066514530000
EAN:4012802532418
0066514530000-SNODO SFERICO GE17-AW-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066514530000-SNODO SFERICO GE17-AW-A


Snodo sferico assiale, esente da manutenzione, DIN ISO 12240-3, rondella di posizionamento dell'albero superficie curva con rivestimento in cromo duro, esecuzione aperta

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)16x47x47 mm
Peso159 g
Diametro interno17 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza16 mm
Materialeacciaio
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Peso0,16 kg
Carico statico di base, assiale - C0a296000 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca178000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
104,51 IVA esclusa
/ Unità
127,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.