Cuscinetti radiali a sfere INA GE70-FW-2RS-A, Diametro esterno: 120 mm | Larghezza: 70 mm | Diametro interno: 70 mm

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE70-FW-2RS-A
Rubix:170000000704687
Produttore:0066504140000
EAN:4012802532036
0066504140000-SNODO SFERICO GE70-FW-2RS-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza70 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066504140000-SNODO SFERICO GE70-FW-2RS-A


Snodo sferico radiale, esente da manutenzione, strato di scorrimento: ELGOGLIDE, superficie curva dell'anello interno con rivestimento in cromo duro, DIN ISO 12240-1, dimensione serie G, sigillato

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)70x120x120 mm
Peso imballaggio3000 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza70 mm
Materialeacciaio
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr1130000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
429,67 IVA esclusa
/ Unità
524,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.