Cuscinetti radiali a sfere SKF GEZ 106 ES, Diametro esterno: 55.563 mm | Larghezza: 30.15 mm | Diametro interno: 35 mm

Snodi sferici radiali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:GEZ 106 ES
Rubix:160000000402532
Produttore:7079
EAN:7316576612244
SNODI SFERICI GEZ 106 ES

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno55,563 mm
Larghezza30,15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI GEZ 106 ES


Gli snodi sferici radiali sono stati progettati per sopportare carichi radiali e carichi radiali e assiali combinati, nonché il disallineamento. Questo design specifico prevede una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio su acciaio. I cuscinetti richiedono manutenzione e si possono rilubrificare attraverso gli appositi fori e una scanalatura anulare in entrambi gli anelli.

Punti di forza

- Progettato per carichi radiali e combinati radiali e assiali
- Lunga durata
- Manutenzione minima
- Adatto per carichi statici, alternati o d'impatto pesanti

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30,15x55,56x34,92 mm
Peso288,2 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno55,563 mm
Larghezza30,15 mm
Materialeacciaio
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr104000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
44,17 IVA esclusa
/ Unità
53,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.