Cuscinetti radiali a sfere INA GE60-FW-2RS-A, Diametro esterno: 105 mm | Larghezza: 63 mm | Diametro interno: 60 mm

Cuscinetto a strisciamento sferico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GE60-FW-2RS-A
Rubix:170000000704685
Produttore:0066503760000
EAN:4012802532104
0066503760000-SNODO SFERICO GE60-FW-2RS-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno105 mm
Larghezza63 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0066503760000-SNODO SFERICO GE60-FW-2RS-A


Snodo sferico radiale, esente da manutenzione, strato di scorrimento: ELGOGLIDE, superficie curva dell'anello interno con rivestimento in cromo duro, DIN ISO 12240-1, dimensione serie G, sigillato

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)63x105x105 mm
Peso imballaggio1868 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno105 mm
Larghezza63 mm
Materialeacciaio
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr883000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
254,99 IVA esclusa
/ Unità
311,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.