Cuscinetti radiali a sfere SKF GEH 20 ES-2RS, Diametro esterno: 42 mm | Larghezza: 25 mm | Diametro interno: 20 mm

Snodi sferici radiali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:GEH 20 ES-2RS
Rubix:160000000402472
Produttore:6961
EAN:7316577022462
SNODI SFERICI GEH 20 ES-2RS

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SNODI SFERICI GEH 20 ES-2RS


Questi snodi sferici radiali presentano una superficie di strisciamento nella combinazione acciaio su acciaio e sono dotati di tenuta strisciante a due labbri su ambo i lati. I cuscinetti richiedono manutenzione e si possono rilubrificare attraverso gli appositi fori e una scanalatura anulare in entrambi gli anelli. Rispetto alla serie GE, sono disponibili anche con anello interno e diametro esterno più larghi per consentire una capacità di carico più elevata e un angolo di ribaltamento di maggiori dimensioni.

Punti di forza

- Progettato per carichi radiali e combinati radiali e assiali
- Lunga durata e assenza di manutenzione
- Adatto per carichi pesanti a direzione costante
- Basso coefficiente di attrito
- Elevate temperature di esercizio
- Elevate velocità di scorrimento e piccole distanze operative

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)25x42x42 mm
Peso146,2 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno42 mm
Larghezza25 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Carico dinamico di base, radiale - Cr48000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84833080
23,28 IVA esclusa
/ Unità
28,40 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.