Riferimenti
Permaglide®:BUCHSE PAP 5540 P20
Rubix:999220510006778
Produttore:82241500




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 60 mm |
| Larghezza | 40 mm |
Dettagli del prodotto : BOCCOLA CILINDRICA 55X60X40 P20 PAP 5540 P20
Socket PAP, a bassa manutenzione, con tasche di lubrificazione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,137 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 180x250x30 mm |
| Diametro interno | 55 mm |
| Diametro esterno | 60 mm |
| Larghezza | 40 mm |
| Codice doganale | 84833080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione