UGELLO 00004124 (2) KNS-R02-110-8
Soffietto a pulsante / Ugello
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:KNS-R02-110-8
Rubix:999180300036748
Produttore:KNS-R02-110-8
EAN:3618036072778

Documenti
Dettagli del prodotto : UGELLO 00004124 (2) KNS-R02-110-8
Con l'introduzione degli ugelli e delle teste di misura della serie KN, è possibile risparmiare il 30-90% del consumo d'aria necessario per il funzionamento dell'ugello attuale, scegliendo in modo appropriato il nuovo ugello e il suo dimensionamento. Sono disponibili numerose varianti di ugello con materiali del tubo che includono nylon, nylon morbido, tubo di rame morbido e tubo OST. Le dimensioni variano da 4 mm a 20 mm.
KNS, ugello a bassa rumorosità
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 13 g |
|---|---|
| Tipologia | ugello di soffiaggio |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione