Riferimenti
Festo:NECU-S-M12G4-D-IS
Rubix:160000000605123
Produttore:570956
EAN:4052568058708

Riepilogo info tecniche
| Materiale | pa (corpo); pa (dado di giunzione); bronzo bianco, ottone rivestito (contatto pin) |
|---|
Documenti
Dettagli del prodotto : 570956-CONNETTORE MASCHIO NECU-S-M12G4-D-IS
Connettore maschio NECU-S-M12G4-D-IS Diametro ammissibile del cavo=2 x 3 mm oppure 2 x 5 mm, Basato sulla norma=(* EN 61076-2-101, * EN 61984), Posizione di montaggio=Qualsiasi, Frequenza di connessione=50, Intervallo tensione d'esercizio CC=0 - 30 V
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | pa (corpo); pa (dado di giunzione); bronzo bianco, ottone rivestito (contatto pin) |
|---|---|
| Codice doganale | 85366990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione