REFRIGERANTE ISTANTANEO MINUS 45 250ML 33115-AA (C1503)
Spray di raffreddamento CRC Meno 45
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
CRC:Minus 45
Rubix:999201110001428
Produttore:33115-AA
EAN:5412386067921
Documenti
Dettagli del prodotto : REFRIGERANTE ISTANTANEO MINUS 45 250ML 33115-AA (C1503)
Spray refrigerante per uso elettrico ed elettronico. CRC MINUS 45 è uno spray di raffreddamento inerte secco non infiammabile (Direttiva 2008/47/CE)*, progettato per la manutenzione, la ricerca guasti e le riparazioni. Utilizzato per raffreddare parti e componenti, facilita l'individuazione di guasti intermittenti, il rilevamento di crepe capillari e la localizzazione di componenti difettosi.
Punti di forza
Protegge i componenti sensibili al calore dalle alte temperature durante la saldatura. Facilita il montaggio di precisione di parti metalliche: una breve durata dello spruzzo restringe una delle parti, consentendo un accoppiamento scorrevole. Il prodotto evapora completamente, senza lasciare residui.
Applicazioni
CRC Minus 45 può essere utilizzato per la manutenzione, la risoluzione dei problemi e le riparazioni in campo elettrico ed elettronico.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | spray di raffreddamento |
|---|---|
| Confezione | 0,25 l |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione