Riferimenti
Rexnord:614-29-25
Rubix:999181200010213
Produttore:10028754
EAN:698210871277

Dettagli del prodotto : NS882-12T_25MM_1KW_PA 10028754-L0882663551
882 Series Molded Split Sprocket with 12Teeth and a 25mm Round Shaft-ready Bore with 1 Keyway and No Set screws in PA material
Informazioni tecniche
Attributi
| Numero di denti | 12 |
|---|---|
| Diametro primitivo | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,14 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione





