Riferimenti
Rexnord:L0880662171
Rubix:160000001801415
Produttore:10177499
EAN:662864231381

Documenti
Dettagli del prodotto : NS880-10T_25MM_1KW_PA 10177499-L0880662171
Informazioni tecniche
Attributi
| Numero di denti | 10 |
|---|---|
| Diametro del foro | 25 mm |
| Diametro primitivo | 123,3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,72 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
