5202072-STELI TORNITURA E SCANALATURA MSS-E32R00-3225N
Steli tornitura e scanalatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:MSS-E32R00-3225N
Rubix:999240116015624
Produttore:5009171

Dettagli del prodotto : 5202072-STELI TORNITURA E SCANALATURA MSS-E32R00-3225N
Utensile con codolo – Modulare MSS-...00 • Walter Cut • metrico • Codolo quadro • Destra • 32x25mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Altezza lama | 32 mm |
|---|---|
| Larghezza | 25 mm |
| Tipo di bloccaggio | bloccaggio a vite |
| Grandezza | e32 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 164,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 201,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione