9415-02207 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA2207MN SUPERHC MN

SuperHC MN SPA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Gates:SPA2207MN SUPERHC MN
Rubix:160000000471779
Produttore:941502207
EAN:5412571102475
9415-02207 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA2207MN SUPERHC MN
Riepilogo info tecniche
Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento2207 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 9415-02207 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA2207MN SUPERHC MN


Cinghia dentata trapezoidale senza cinghia con profilo stretto. La dentatura riduce lo sviluppo di calore interno. I fianchi della cinghia che puntano precisi a terra garantiscono un effetto cuneo omogeneo e riducono il rumore. I cavi di trazione 'flex-bonded' vulcanizzati offrono una resistenza superiore alle forze di flessione e di trazione, fatica e carico d'urto.

Punti di forza

• Adatto per l'utilizzo delle pulegge folli.
• Resistente ad olio e calore.
• Conduce l'elettricità statica (ISO 1813).
• Conforme alle norme delle direttive ATEX.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore13 mm
Lunghezza di orientamento2207 mm
Lunghezza interna2207 mm
Lunghezza esterna2225 mm
Spessore10 mm
Materialecr
Codice doganale40103100
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Esaurito