9335-11200 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPC11200 SUPERHC

SuperHC SPC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:SPC11200 SUPERHC
Rubix:160000000471613
Produttore:933511200
EAN:5412571080018
9335-11200 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPC11200 SUPERHC

Riepilogo info tecniche

Profilospc
Larghezza superiore22 mm
Lunghezza di orientamento11200 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9335-11200 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPC11200 SUPERHC


Cinghia trapezoidale con profilo stretto. La copertura Flex-Weave® resistente all'olio e al calore protegge l'anima della cinghia dalle condizioni più estreme. I cavi di trazione 'flex-bonded' vulcanizzati offrono una resistenza superiore alle forze di flessione e di trazione, fatica e carico d'urto. Più potenza nello stesso spazio oppure la stessa potenza e un risparmio di spazio fino al 50%.

Punti di forza

• Resistente ad olio e calore.
• Conduttore statico (ISO 1813).
• Conforme alle norme ATEX.
• Sistema di impostazione UNISET.

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospc
Larghezza superiore22 mm
Lunghezza di orientamento11200 mm
Lunghezza interna11200 mm
Lunghezza esterna11230 mm
Spessore18 mm
Materialecr
Codice doganale40103100
€ 337,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 411,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione