Riferimenti
Beta Tools:96BP/SCV
Rubix:160000000001117
Produttore:000960988
EAN:8014230658933


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | supporto vuoto per chiavi maschio esagonale piegate (compatibile con 96lc/sp8, 96l/sp8, 96bpc/sp9, 96n/sp9, 96/sp9, 96bp/sp9) |
|---|
Dettagli del prodotto : 000960988-SUPPORTI VUOTI 96BP/SC9 BP/SCV 96BP/SCV
Supporto vuoto Beta Tools 96BP/SCV per riporre e organizzare le chiavi esagonali piegate della serie 96BP/SP9 e accessori compatibili. Facilita l’identificazione delle dimensioni.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 120x80x30 mm |
|---|---|
| Peso | 33 g |
| Tipologia | supporto vuoto per chiavi maschio esagonale piegate (compatibile con 96lc/sp8, 96l/sp8, 96bpc/sp9, 96n/sp9, 96/sp9, 96bp/sp9) |
| Materiale | plastica |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione