T-SHIRT HI-VIS ARANCIONE/BLU S173ONR # S

T-SHIRT HI-VIS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Portwest:S173ONRS
Rubix:999220216005887
EAN:5036108250868
T-SHIRT HI-VIS ARANCIONE/BLU S173ONR # S
brand logo
Riepilogo info tecniche
Colorearancione
Grandezzas
Classe EN204712
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : T-SHIRT HI-VIS ARANCIONE/BLU S173ONR # S


Tessuto traspirante antiumidità per
mantenere il corpo caldo e all’asciutto.
• Alto contenuto di cotone per
un comfort superiore.
• Banda riflettente per una maggiore
visibilità,inserti in contrasto per una
maggiore protezione dallo sporco.
• Comoda vestibilità.
• Girocollo.
• Certificato EN ISO 20471
per oltre 50 lavaggi.
• Tessuto classificato 40+ UPF per
bloccare il 98% dei raggi UV.
• Conforme RIS 3279-TOM per l’industria
ferroviaria (solo arancione).
• Certificato CE.
MAGLIETTA GIROCOLLO ALTA VISIBILITA' ARANCIONE/BLU TG. S

Punti di forza

•Breathable fabric to draw moisture away from the body keeping the wearer cool, dry and comfortable|•Moisture wicking fabric helping to keep the body warm, cool and dry|•Reflective tape for increased visibility|•35+ UPF rated fabric to block 97% of UV rays|•Contrast panels for protection against dirt|•Has Crew neck|•Designed with a comfort fit|•Certified to EN ISO 20471 after 50x washes|•Complies with RIS 3279-TOM for rail industry and CE certified

Informazioni tecniche


Attributi
Colorearancione
Grandezzas
Classe EN204712
Materiale principalecotone
Grammatura175 g/m²
Colore secondarioblu navy
Materiale55% cotone idrofilo; 45% poliestere
Mostra UNSPSC / ECL@SS
13,68 IVA esclusa
/ Unità
16,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione