Riferimenti
James Ross Collection:991440-3XL
Rubix:999220216006533
EAN:8056352038651


Riepilogo info tecniche
| Colore | blu navy |
|---|---|
| Grandezza | 3xl |
| Materiale principale | cotone |
Dettagli del prodotto : POLO SAN FRANCISCO NAVY 991440 # 3XL NAVY
POLO PIQUET MANICA CORTA SAN FRANCISCO BLU TG. 3XL
Punti di forza
• 100% cotone pettinato
Bottoni bianchi
Nastro all'interno del colletto
Venduto singolarmente Donna e Bambino (confezionato in una borsa in poliestere)
La versione Uomo è disponibile in borse da 5 pezzi per la taglia, ripiegato a metà e venduto anche singolarmente
Bottoni bianchi
Nastro all'interno del colletto
Venduto singolarmente Donna e Bambino (confezionato in una borsa in poliestere)
La versione Uomo è disponibile in borse da 5 pezzi per la taglia, ripiegato a metà e venduto anche singolarmente
Informazioni tecniche
Attributi
| Colore | blu navy |
|---|---|
| Grandezza | 3xl |
| Materiale principale | cotone |
| Colore secondario | nessun colore secondario |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,39 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore