Riferimenti
Iscar:TAG N3C IC808
Rubix:160000000140846
Produttore:6003577

Dettagli del prodotto : 6003577-INSERTI TAG N3C IC808
INSERTI
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1,3 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 100x43x21 mm |
| Peso imballaggio | 1,3 g |
| Raggio | 0,2 mm |
| Profondità di taglio | 3,05 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,30 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore