TRONCHESI LATERALI 570GB 130

Taglierina laterale - 8314

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gedore:8314-125 JC
Rubix:160000000858635
Produttore:6742300
EAN:4010886674239
TRONCHESI LATERALI 570GB 130

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchitagliente laterale
Lunghezza125 mm
Peso130 g
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : TRONCHESI LATERALI 570GB 130


Conformi alla norma DIN ISO 5749. Con testa affusolata, ideali per spazi ristretti. Taglienti di precisione temprati a induzione, durezza 63 – 65 HRC. Per filo di media durezza, 1,6 mm. Acciaio speciale Gedore temprato e rinvenuto, forgiato a stampo, temprato in olio e ricotto. JC = cromato, con impugnature a 2 componenti. TL = grigio acciaio, con impugnature antiscivolo blu.

Tronchese laterale 125 mm Sec. DIN ISO 5749 Con testa sottile, idoneo per interventi in spazi ristretti Taglienti di precisione temprati a induzione, durezza 63 - 65 HRC Per filo medio-duro 1,6 mm Acciaio a bonifica speciale GEDORE, forgiato a stampo, temprato a olio e rinvenuto JC = cromate, impugnature in materiale bicomponente TL = esecuzione grigio acciaio, impugnature con rivestimento protettivo blu

Informazioni tecniche


Attributi
Forma dei becchitagliente laterale
Lunghezza125 mm
Peso130 g
Lunghezza dei becchi16 mm
Capacità di taglio16 mm
Codice doganale82032000
€ 30,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione