Riferimenti
Usag:185 AX 160
Rubix:999180200014370
Produttore:U01850152
EAN:8001150023217

Dettagli del prodotto : U01850152 185 AX
ISO 5749
Testa allungata ed appuntita
Taglio pulito e preciso sulle punte dei taglienti
Taglienti ulteriormente temprati ad induzione che permettono il taglio di filo metallico dolce, di media durezza e duro
Fulcro più vicino al tagliente per una riduzione dello sforzo in fase di taglio
Cerniera aperta con articolazione forgiata
Impugnature ergonomiche bimateriali con asole di aggancio alle estremità per sistemi anticaduta
Testa allungata ed appuntita
Taglio pulito e preciso sulle punte dei taglienti
Taglienti ulteriormente temprati ad induzione che permettono il taglio di filo metallico dolce, di media durezza e duro
Fulcro più vicino al tagliente per una riduzione dello sforzo in fase di taglio
Cerniera aperta con articolazione forgiata
Impugnature ergonomiche bimateriali con asole di aggancio alle estremità per sistemi anticaduta
Informazioni tecniche
Attributi
| Forma dei becchi | diagonale |
|---|---|
| Lunghezza | 160 mm |
| Lunghezza dei becchi | 20 mm |
| Capacità di taglio | 1,6 mm |
| Tipologia | tronchese a tagliente diagonale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,69 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
