TRONCHESE MICRO-TECH 407.8MT

Pinze da taglio Micro-Tech ® mini-jaw : finezza

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:407.8MT
Rubix:160000000107224
EAN:3148511752968
TRONCHESE MICRO-TECH 407.8MT

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchiappuntito
Lunghezza110 mm
Peso60 g
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : TRONCHESE MICRO-TECH 407.8MT


Pinze da taglio Micro-Tech ® mini-jaw : finezza
- Peso: 60 g. Capacità 8,5 mm. Tipo di taglio, semi-rasoio. Standard: NF ISO 9654, ISO 9654, DIN ISO 9654, ASME B107.500

Punti di forza

Queste piccole pinzette sono adatte ai componenti elettronici in miniatura.

Applicazioni

Queste piccole pinzette sono adatte ai componenti elettronici in miniatura.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso68 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)155x65x20 mm
Peso imballaggio68 g
Forma dei becchiappuntito
Lunghezza110 mm
Peso60 g
Lunghezza dei becchi9 mm
Capacità di taglio1 mm
Tipologiapinze da taglio a testa ogivale
73,71 IVA esclusa
/ Unità
89,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione