TRONCHESE LATERALE PER MECCANICA 74 01 180

Tronchese laterale per meccanica

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Knipex:74 01 180
Rubix:999180300054775
EAN:4003773022008
TRONCHESE LATERALE PER MECCANICA 74 01 180

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchidiagonale
Lunghezza180 mm
Peso241 g
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : TRONCHESE LATERALE PER MECCANICA 74 01 180


TRONCHESE LATERALE 180 7401 KNIPEX
KNIPEX 74 01 180 Tronchese laterale per meccanica tipo "forte" rivestiti in resina sintetica bonderizzata nera 180 mm

Punti di forza

Per massima sollecitazione continua. Elevata capacità di carico e lunga durata senza sforzo grazie all'ottimale combinazione tra il rapporto di leva e la geometria dei taglienti. Taglienti di precisione ulteriormente temperati ad induzione (durezza circa 64 HRC) per tutti i tipi di filo metallico incluso filo armonico. Acciaio al cromo vanadio ad alte prestazioni, forgiato, temperato ad olio a gradini.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)210x72x48 mm
Forma dei becchidiagonale
Lunghezza180 mm
Peso241 g
Capacità di taglio3,8 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale82032000
28,36 IVA esclusa
/ Unità
34,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione