TRONCHESI TAGLIO LATERALE TAGLIENTE PROGESSIVO 2101G-160

Pinze a taglio laterale ERGO™ con impugnatura bicomponente autoaprente e finitura fosfatata

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Bahco:2101G-160
Rubix:160000001331268
EAN:7314150106486
TRONCHESI TAGLIO LATERALE TAGLIENTE PROGESSIVO 2101G-160

Riepilogo info tecniche

Forma dei becchitagliente laterale
Lunghezza160 mm
Peso170 g
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TRONCHESI TAGLIO LATERALE TAGLIENTE PROGESSIVO 2101G-160


Pinze a taglio laterale sviluppate secondo il processo scientifico Ergo ISO 5749. Finitura nera con trattamento anticorrosione. Acciaio legato ad alte prestazioni, manici Ergo con combinazione bicomponente, superficie termoplastica su polipropilene resistente che offre una presa superiore.

Punti di forza

Il raggio di taglio progredisce lungo il bordo per tagliare materiali duri come il filo di pianoforte vicino alla giunzione e materiali morbidi|La giunzione a vite garantisce un'ottima scorrevolezza e un allineamento preciso dei bordi di taglio|Le ganasce di forma circolare migliorano l'accessibilità in spazi ristretti|Dotate di una molla di ritorno brevettata con funzione on/off|Cordi di taglio temprati a induzione|Massimo comfort con il minimo sforzo grazie al design ergonomico|Le comode impugnature bicomponenti offrono un'ottima presa|Maggiore leva e capacità di taglio grazie alla posizione della giunzione|Impugnature ad apertura automatica quando la molla è attivata

Informazioni tecniche


Attributi
Peso180 g
Forma dei becchitagliente laterale
Lunghezza160 mm
Peso170 g
Lunghezza dei becchi18,1 mm
Capacità di taglio3,8 mm
Codice doganale82041100
20,96 IVA esclusa
/ Unità
25,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione